Motion
67334243
Diam 5/16 po, perceuse 5/16 po, OAL 2-1/2 po, manchon d’ancrage en béton, fini galvanisé, tête d’écrou hexagonale, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI11751167
N° MFR67334243
Prix0.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 5/16 po, perceuse 5/16 po, OAL 2-1/2 po, manchon d’ancrage en béton, fini galvanisé, tête d’écrou hexagonale, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI11751167
N° MFR67334243

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/16 po
  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Intégration minimale
    1 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Écrou hexagonal
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 67334243 67334243 5/16 X 2 1/2 AN
  • Les ancrages de béton à manchon sont utilisés dans les blocs de béton en brique, en béton et rempli de coulis ou creux
  • Ils ont un extenseur interne qui tire vers le haut et étend le manchon en S de l’ancrage lorsque l’écrou en S de l’ancrage est serré
  • Cela augmente la puissance de maintien
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.