Motion
67370726
Vis 3/8 po, longueur 2 po sous la tête, acier inoxydable, vis céphalique à tête hexagonale - Grade 18-8, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11751488
N° MFR67370726
Prix2.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis 3/8 po, longueur 2 po sous la tête, acier inoxydable, vis céphalique à tête hexagonale - Grade 18-8, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11751488
N° MFR67370726

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
67370726 67370726 3/8X2 VIS À TÊTE HEX HD
  • Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes
  • Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.