Motion
67373969
Vis à tôle cruciforme à fente en acier no 10 , longueur sous la tête de 1-1/2 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11751555
N° MFR67373969
Prix0.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à fente en acier no 10 , longueur sous la tête de 1-1/2 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11751555
N° MFR67373969

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Type de lecteur
    Fentelé/Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type A/AB

Aperçu

Description du fabricant
67373969 67373969 10X1 1/2 PH AUTOCOMB
  • Les types de variateurs combinés à fentes/cruciformes sont utilisés avec un tournevis à fentes ou Phillips
  • Ils combinent la fente linéaire des types de têtes fendues avec la fente transversale des types de têtes Phillips
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type A/AB ont des pointes pointues et des filets espacés qui coupent les filets dans une tôle mince
  • Ils peuvent également être utilisés dans le bois et les matériaux composites.