Spécifications
Dimensions
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de la vis#6
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de pointType AB
Aperçu
- Les fixations à tête plate ont des surfaces plates qui s’effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
- La tête plate repose au ras de la pièce
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les vis de type AB ont le point de positionnement aiguisé des vis de type A et la taille du filetage des vis de type B
- Ils sont utilisés pour couper les filets dans la tôle mince.