Motion
67378729
1/4-20 UNC Vis de coupe à filetage hexagonal de 5/8 po de longueur sous la tête; acier de grade 2 , tête hexagonale, pointe type F, galvanisée
N° D’ARTICLE MI11751648
N° MFR67378729
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC Vis de coupe à filetage hexagonal de 5/8 po de longueur sous la tête; acier de grade 2 , tête hexagonale, pointe type F, galvanisée
N° D’ARTICLE MI11751648
N° MFR67378729
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type F
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67378729 67378729 1/4-20X5/8 HH UNSL THR
  • Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.
  • Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes. Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.