Motion
67381046
N° 10, tête cylindrique large, empreinte cruciforme, longueur sous la tête de 3/4 po, pointe n° 2 , acier à vis autoperceuse, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751698
N° MFR67381046
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 10, tête cylindrique large, empreinte cruciforme, longueur sous la tête de 3/4 po, pointe n° 2 , acier à vis autoperceuse, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751698
N° MFR67381046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #2
  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
PHL AUTO-DRI 67381046 67381046 10X3/4 PH
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.