Motion
67388322
3/8-16 Vis de serrage ovale sans épaulement en laiton - 1-1/2 po OAL, 0.95 po Hauteur de tête
N° D’ARTICLE MI11751875
N° MFR67388322
Prix26.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 Vis de serrage ovale sans épaulement en laiton - 1-1/2 po OAL, 0.95 po Hauteur de tête
N° D’ARTICLE MI11751875
N° MFR67388322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.8300 po
  • Hauteur de la tête
    0.9500 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67388322 67388322 3/8-16X1 1/2 UCT LAITON
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main.