Motion
67468322
3/8-16, galvanisé, écrou hexagonal en acier avec rondelle à dents externe; diam. de rondelle de 57/64 po, largeur de 9/16 po sur les méplats
N° D’ARTICLE MI11753569
N° MFR67468322
Prix0.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, galvanisé, écrou hexagonal en acier avec rondelle à dents externe; diam. de rondelle de 57/64 po, largeur de 9/16 po sur les méplats
N° D’ARTICLE MI11753569
N° MFR67468322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Diamètre de la rondelle
    57/64 po
  • Largeur sur les talons plats
    9/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
67468322 67468322 3/8-16 ZINC PL HEX MAC
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.