Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/16 po
- Taille du filetage1/4-20
- Largeur sur les talons plats7/16 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielBronze silicone
- Qualité du matérielNon calibré
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUN
- TypeÉcrou hexagonal à vis mécanique
Aperçu
- Le bronze au silicium est fabriqué à partir d’un alliage de cuivre, d’étain et de silicium. Il est extrêmement résistant et résistant aux saumures, au gaz et aux sulfites.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.