Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1-3/32 po
- Taille du filetage1-1/4 - 7 po
- Largeur1-7/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.