Spécifications
Dimensions
- Hauteur35/64 po
- Taille du filetage5/8-11
- Largeur sur les talons plats15/16 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardANSI/ASME B18.2.2
- MatérielBronze silicone
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- Le bronze au silicium est fabriqué à partir d’un alliage de cuivre, d’étain et de silicium. Il est extrêmement résistant et résistant aux saumures, au gaz et aux sulfites.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.