Motion
67475202
Écrou hexagonal droit en acier 1-3/4 - 12 UN ; 2-5/8" sur les méplats, 1-1/2" de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753723
N° MFR67475202
Prix33.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier 1-3/4 - 12 UN ; 2-5/8" sur les méplats, 1-1/2" de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753723
N° MFR67475202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-3/4 - 12
  • Largeur sur les talons plats
    2-5/8 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2, Grade A
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UN
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67475202 67475202 1 3/4-12 ÉCROU HEX GR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.