Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.50 mm
- Taille du filetageM8x1.25
- Largeur sur les talons plats13.00 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardDIN 934 ; ISO 4032
- MatérielAcier
- Qualité du matérielClasse 10
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.