Motion
67477604
Écrou hexagonal droit en acier M16x2.00 ; 24mm sur les méplats, 13mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753780
N° MFR67477604
Prix1.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier M16x2.00 ; 24mm sur les méplats, 13mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753780
N° MFR67477604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    13.00 mm
  • Taille du filetage
    M16x2.00
  • Largeur sur les talons plats
    24.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67477604 67477604 M16 ÉCROU HEXAGONAL MÉTRIQUE CL1
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.