Spécifications
Dimensions
- Hauteur23/32 po
- Taille du filetage1-1/4 - 12
- Largeur sur les talons plats1-7/8 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardANSI/ASME B18.2.2
- MatérielAcier
- Qualité du matérielSAE J995 Grade 2
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUN
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.