Motion
67482166
Écrou hexagonal haut en acier droit 1/2-20 UNF ; 3/4" sur les méplats, 11/16" de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753889
N° MFR67482166
Prix1.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal haut en acier droit 1/2-20 UNF ; 3/4" sur les méplats, 11/16" de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753889
N° MFR67482166

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11/16 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Largeur sur les talons plats
    3/4 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Écrou hexagonal haut

Aperçu

Description du fabricant
67482166 67482166 1/2-20 HEX ÉCROU HAUT GR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.