Spécifications
Dimensions
- Hauteur2-7/8 po
- Taille du filetage1-1/4 - 12
- Largeur sur les talons plats1-13/16 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeÉcrou hexagonal haut
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU HAUT 67482448 67482448 1 1/4-12 HEX
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.