Motion
67485326
Contre-écrou hexagonal 5/16-18 UNC grade 2 avec insert en nylon - Largeur de 1/2 po sur tous les méplats, hauteur de 17/64 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11753952
N° MFR67485326
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 5/16-18 UNC grade 2 avec insert en nylon - Largeur de 1/2 po sur tous les méplats, hauteur de 17/64 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11753952
N° MFR67485326

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    17/64 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Largeur sur les talons plats
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67485326 67485326 5/16-18 HEX JAM LOCKNU
  • Les contre-écrous hexagonaux sont plus minces que les contre-écrous hexagonaux standard
  • Ils sont coincés ou coincés contre un autre écrou pour verrouiller les deux écrous en place
  • Ils sont utilisés lorsque les écrous hexagonaux standard ne peuvent pas être utilisés.