Spécifications
Dimensions
- Hauteur9/32 po
- Taille du filetage3/8-16
- Largeur sur les talons plats9/16 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- Insérer le matérielNylon
- Type de verrouillageInsérer
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- Les contre-écrous hexagonaux sont plus minces que les contre-écrous hexagonaux standard
- Ils sont coincés ou coincés contre un autre écrou pour verrouiller les deux écrous en place
- Ils sont utilisés lorsque les écrous hexagonaux standard ne peuvent pas être utilisés.