Spécifications
Dimensions
- Hauteur20.00 mm
- Taille du filetageM20x2.50
- Largeur sur les talons plats30.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 985
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 8
- Insérer le matérielNylon
- Type de verrouillageInsérer
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageGrossière métrique
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
- Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.