Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale9/32 po
- Taille du filetageN° 10-24 UNC
- Largeur sur les talons plats3/8 po
Détails
- CouleurJaune foncé
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- MatérielLaiton
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeStandard
Aperçu
- Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur.; Les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.