Motion
67489203
Vis de 1-1/8 po, rondelle plate en acier USS 1-1/4 po DI x 2-3/4 po DE, 0.136 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754026
N° MFR67489203
Prix1.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1-1/8 po, rondelle plate en acier USS 1-1/4 po DI x 2-3/4 po DE, 0.136 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754026
N° MFR67489203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    1.2430 po~
  • Épaisseur maximale
    11/64 po
  • Diamètre extérieur
    2-3/4 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    2.7430 po~
  • Taille de la vis
    1-1/8
  • Épaisseur
    0.1360 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
67489203 67489203 1 1/8 USS STANDARD FLA
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).