Motion
67489401
Vis de 2 po, rondelle plate en acier USS 2-1/8 po DI x 4-1/2 po DE, 0.153 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754031
N° MFR67489401
Prix5.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 2 po, rondelle plate en acier USS 2-1/8 po DI x 4-1/2 po DE, 0.153 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754031
N° MFR67489401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2-1/8 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    2.1150 po~
  • Épaisseur maximale
    3/16 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    4.4900 po~
  • Taille de la vis
    2
  • Épaisseur
    0.1530 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
67489401 67489401 2 USS PLATE STANDARD WA
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).