Motion
67490409
Vis de 1/4 po, grade 8 Rondelle plate en acier USS 5/16 po DI x 3/4 po DE, 1/16 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11754056
N° MFR67490409
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, grade 8 Rondelle plate en acier USS 5/16 po DI x 3/4 po DE, 1/16 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11754056
N° MFR67490409

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Épaisseur maximale
    1/16 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
67490409 67490409 1/4 É.-U. HAUTE RÉSISTANCE ZY
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).