Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur6.40 mm
- Épaisseur maximale1.60 mm
- Diamètre extérieur12.00 po
- Taille de la visM6
- Épaisseur1.60 mm
Détails
- Fixation standardDIN 125 ; ISO 7089/7090
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.