Motion
67493569
Vis de 1/4 po, rondelle plate en acier 1/4 po DI x 7/8 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754130
N° MFR67493569
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, rondelle plate en acier 1/4 po DI x 7/8 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754130
N° MFR67493569

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    7/8 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0800 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE PROTECTION 67493569 67493569 1/4X7/8
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.