Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1/2 po
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.0800 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- TypeAile
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.