Motion
67494526
Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en cuivre 1/4 po DI x 5/8 po DE, 0.049 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11754152
N° MFR67494526
Prix0.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en cuivre 1/4 po DI x 5/8 po DE, 0.049 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11754152
N° MFR67494526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0490 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Cuivre
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67494526 67494526 1/4 RONDELLE PLATE À VIS
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.