Motion
67497248
Rondelle de blocage fendue - DI 18.20 mm, DI 29.40 mm, épaisseur 3.50 mm, matériau en acier, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754214
N° MFR67497248
Prix0.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 18.20 mm, DI 29.40 mm, épaisseur 3.50 mm, matériau en acier, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754214
N° MFR67497248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    19.00 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    29.40 mm
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    18.20 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90mm
  • Taille de la vis
    M18
  • Épaisseur
    3.50 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
67497248 67497248 M18 MÉTRIQUE ACIER ORDINAIRE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.