Motion
67500926
Vis de 1/2 po, rondelle plate en acier USS 9/16 po DI x 1-3/8 po DE, 7/64 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754278
N° MFR67500926
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/2 po, rondelle plate en acier USS 9/16 po DI x 1-3/8 po DE, 7/64 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754278
N° MFR67500926

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    9/16 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.5570 po~0.5770 po
  • Épaisseur maximale
    0.1320 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/8 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.3680 po~
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    7/64 po

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.22.1
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
67500926 67500926 1/2 RONDELLE PLATE GAL ST
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).