Motion
67505800
7/16-14 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 5 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade L9 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11754284
N° MFR67505800
Prix7.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-14 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 5 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade L9 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11754284
N° MFR67505800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade L9
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67505800 67505800 7/16-14X5 L9 CAPUCHON HEXAGONAL S
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.