Motion
67514166
Contre-écrou hexagonal 7/16-20 UNF classe L9 avec filetage déformé - Largeur de 11/16 po sur les méplats, fini dichromate de cadmium
N° D’ARTICLE MI11754319
N° MFR67514166
Prix1.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 7/16-20 UNF classe L9 avec filetage déformé - Largeur de 11/16 po sur les méplats, fini dichromate de cadmium
N° D’ARTICLE MI11754319
N° MFR67514166

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.4490 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Largeur sur les talons plats
    11/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate de cadmium
  • Grade
    Grade L9
  • Type de verrouillage
    Filetage déformé
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67514166 67514166 7/16-20 PLAQUÉ CADMIUM
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.