Motion
67553966
Épaule Diam de 5/16 po x 1-3/4 po, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI11754939
N° MFR67553966
Prix7.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam de 5/16 po x 1-3/4 po, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI11754939
N° MFR67553966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67553966 67553966 5/16 X 1 3/4 SOC HD SH
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.