Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale3/8in
- Diamètre de l’épaulement1/2 po
- Longueur de l’épaule1/2 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.