Motion
67576603
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; acier inoxydable de grade 316 , hex de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11755331
N° MFR67576603
Prix1.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; acier inoxydable de grade 316 , hex de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11755331
N° MFR67576603

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67576603 67576603 5/16-18 X 2 1/2 HX HD
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.