Motion
67578005
5/16-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11755365
N° MFR67578005
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11755365
N° MFR67578005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
67578005 67578005 5/16-24 X 3/4 HX HD CA
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.