Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale5/8 po
- Longueur2-1/2 po
- Taille du filetage7/16-14 po
Details
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
67578526 67578526 7/16-14 X 2 1/2 HX HD
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.