Motion
67578963
5/8-11 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11755388
N° MFR67578963
Prix3.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11755388
N° MFR67578963

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    15/16 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67578963 67578963 5/8-11 X 1 HX HD CAP S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté