Motion
67580365
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable 3/4-10 UNC; 1-1/8 po sur les méplats, 41/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11755423
N° MFR67580365
Prix5.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable 3/4-10 UNC; 1-1/8 po sur les méplats, 41/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11755423
N° MFR67580365

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    41/64 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/8 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67580365 67580365 3/4-10 ÉCROU HEX 316 SS0
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à haute résistance.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.