Motion
67581249
3/8-16 po UNC, largeur de 5/8 po sur tous les méplats, sans revêtement, écrou borgne en acier inoxydable; hauteur totale de 27/64 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11755445
N° MFR67581249
Prix4.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 po UNC, largeur de 5/8 po sur tous les méplats, sans revêtement, écrou borgne en acier inoxydable; hauteur totale de 27/64 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11755445
N° MFR67581249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    27/64 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 UNC
  • Largeur sur les talons plats
    5/8 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    18-8
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67581249 67581249 3/8-16 ÉCROU EN ACORNE HEX 1
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à forte contrainte; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les filets saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.