Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1/2-13
- Hauteur de l’aile1.0000 po
Détails
- CouleurArgent
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeStandard
- Portée d’aile1.9400 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
- Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
- Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.