Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1500 po
- Diamètre intérieur minimum0.1410 po
- Diamètre extérieur minimum0.2750 po
- Diamètre extérieur0.2950 po
- Taille de la vis#6
- Épaisseur0.021 po
Détails
- Grade410
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent interne
Aperçu
- Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
- Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.