Motion
67593566
Vis n° 6 , rondelle plate standard en laiton 0.147 po DI x 3/8 po DE, 0.032 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11755737
N° MFR67593566
Prix70.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 6 , rondelle plate standard en laiton 0.147 po DI x 3/8 po DE, 0.032 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11755737
N° MFR67593566

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1470 po
  • Diamètre extérieur
    3/8 po
  • Taille de la vis
    #6
  • Épaisseur
    0.0320 po

Détails

  • Couleur
    Jaune foncé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Laiton
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67593566 67593566 6 X 3/8OD (1 lb PK) FLA
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.