Motion
67594002
Vis de 1/2 po, rondelle plate standard en laiton 0.562 po DI x 1-3/8 po DE, 0.091 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11755748
N° MFR67594002
Prix65.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/2 po, rondelle plate standard en laiton 0.562 po DI x 1-3/8 po DE, 0.091 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11755748
N° MFR67594002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5620 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.5620 po
  • Épaisseur maximale
    0.0910 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 in1-3/8 po
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.0910 po

Détails

  • Couleur
    Jaune foncé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Laiton
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67594002 67594002 1/2 x 1 3/8OD(1 lb PK)
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.