Motion
67609248
#2 Flat Head Slotted Sheet Metal Screw Stainless Steel, 1/4" OAL, Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11756017
N° MFR67609248
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#2 Flat Head Slotted Sheet Metal Screw Stainless Steel, 1/4" OAL, Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11756017
N° MFR67609248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #2

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
67609248 67609248 2 X 1/4 FH SLF TAP
  • Les fixations à tête plate ont des surfaces plates qui s’effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.