Motion
67706564
Taille 6, diam. grand bout 0.339 po, broche conique filetée en acier inoxydable passive 5/16-24 - Grade 303, 18-8, 4 , longueur de broche
N° D’ARTICLE MI11756262
N° MFR67706564
Prix24.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 6, diam. grand bout 0.339 po, broche conique filetée en acier inoxydable passive 5/16-24 - Grade 303, 18-8, 4 , longueur de broche
N° D’ARTICLE MI11756262
N° MFR67706564

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.3390 po
  • Longueur du cou
    3/32 po
  • Diamètre du nez
    15/64 po
  • Longueur du nez
    5/64 po
  • Longueur de la goupille
    4
  • Taille
    6
  • Longueur de l’extrémité du filetage
    15/32 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po

Détails

  • Rayon d’extrémité
    11/32 po
  • Fixation standard
    AN386
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique filetée
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67706564 67706564 6 X 4 E BROCHE CONIQUE 1
  • Les broches coniques filetées ont des filetages externes sur l’extrémité du grand diamètre
  • Ils sont efficaces dans les trous borgnes qui ont été alésés de manière conique.