Spécifications
Dimensions
- Épaisseur maximale du matériau0.1050 po
- Épaisseur minimale du matériau0.0640 po
- Taille de la vis1/4-20
Détails
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- MatérielAcier à ressort
- TypeÉcrou de cage
Aperçu
- Les écrous de cage ont des filets qui sont encastrés dans une cage
- Ils sont généralement de forme carrée et ont deux ailes qui facilitent l’installation, le réglage et le retrait de l’écrou
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.