Motion
67743807
1/4-20 Taille de vis, 9/16 po de long x 1 po de large, acier à ressort d’écrou rapide rectangulaire, fini phosphate noir, pour fixations filetées
N° D’ARTICLE MI11756345
N° MFR67743807
Prix0.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 Taille de vis, 9/16 po de long x 1 po de large, acier à ressort d’écrou rapide rectangulaire, fini phosphate noir, pour fixations filetées
N° D’ARTICLE MI11756345
N° MFR67743807

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9/16 po
  • Taille de la vis
    1/4-20 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou de vitesse rectangulaire

Aperçu

Description du fabricant
67743807 67743807 1/4-20 ÉCROU DE VITESSE DE VIS
  • Les écrous de vitesse rectangulaires ont des broches qui adhèrent aux filets de la fixation, ce qui garantit que la fixation est bien fixée
  • Ils sont utilisés sur les tiges et les arbres filetés et non filetés.