Motion
67746685
Vis de 1/2 po, rondelle plate SAE en acier 17/32 po DI x 1-1/16 po DE, 3/32 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11756378
N° MFR67746685
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/2 po, rondelle plate SAE en acier 17/32 po DI x 1-1/16 po DE, 3/32 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11756378
N° MFR67746685

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    17/32 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/16 po
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
67746685 67746685 1/2 STANDARD PLAT SAE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.