Motion
67747600
Prise n° 6-32, 0.01 à 0.08 po, n° 12, tête d’extenseur d’écrou de rivet standard en aluminium
N° D’ARTICLE MI11756400
N° MFR67747600
Prix25.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise n° 6-32, 0.01 à 0.08 po, n° 12, tête d’extenseur d’écrou de rivet standard en aluminium
N° D’ARTICLE MI11756400
N° MFR67747600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la perceuse Fil
    #12
  • Prise maximale
    0.080 po
  • Prise minimale
    0.010 po
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Type de tête
    Élargisseur
  • Matériel
    Aluminium
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67747600 67747600 6-32 ALUMINIUM ÉLARGISSEUR RIV
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les types de têtes d'expansion se dilatent après l'installation d'une vis ou d'un boulon
  • Ils ont de longues tiges lisses et des têtes minces et plates
  • Les écrous à rivets standard ont deux extrémités ouvertes et une tête avec une bride étroite
  • Les extrémités ouvertes permettent l’utilisation de vis et de boulons longs, tandis que la bride étroite empêche le passage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté